Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom
WÜPLAST W1452 nehr. oceľ A2, valc. hlava TX
Obj. č. 42313 20
EAN 4050382371515
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň automatického zaisťovania
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Upravenie priemeru základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť voči korózii
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 3 mm | 
| Dĺžka (l1) | 20 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,22 mm | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Vnútorný pohon | TX10 | 
| Iné č. normy | W1452 | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Druh závitu | Závit pre plasty | 
| Dĺžka drieku (a) | 1,5 mm | 
| Hĺbka upnutia max. (t max) | 1,3 mm |