Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom
WPLST W1452 zn-ni oc. 10.9, čierna, valc. hlava TX
Obj. č. 42304 10
EAN 4049557522357
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol 30°
- Zníženie radiálneho tlaku
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň automatického zaisťovania
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Upravenie priemeru základného otvoru
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť voči korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,72 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Vnútorný pohon | TX20 |
Iné č. normy | W1452 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 2 mm |
Hĺbka upnutia max. (t max) | 1,7 mm |