Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

WPLST W1452 zn-ni oc. 10.9, čierna, valc. hlava TX

Obj. č. 42304 20

EAN 4049557522432

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

Obj. č. 42304 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 1452, zinkovo-niklová oceľ 10.9, čierna pasivovaná s tesnením (P3R) pre termoplastové materiály

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepšie pokrytie bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Vysoký stupeň automatického zaisťovania

Menšie riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Upravenie priemeru základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Pevný skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť voči korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou pevnosti 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,72 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Vnútorný pohon

TX20

Iné č. normy

W1452

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

2 mm

Hĺbka upnutia max. (t max)

1,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie