Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

WÜPLAST W1452 nehr. oceľ A2, valc. hlava TX

Obj. č. 42314 8

EAN 4059608331074

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou WÜPLAST® so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom

Obj. č. 42314 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 1452, austenitická oceľ A2, na termoplasty

Uhol 30°


  • Zníženie radiálneho tlaku

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepšie pokrytie bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Vysoký stupeň automatického zaisťovania

Menšie riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Upravenie priemeru základného otvoru


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Pevný skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť voči korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,72 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

TX20

Iné č. normy

W1452

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

2 mm

Hĺbka upnutia max. (t max)

1,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie