Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a drážkou ISO 1207, nehrdzavejúca oceľ , A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 1207, nehrdz. oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA S VAL.HL. ISO1207-A4/70-SZ-M5X16

Obj. č. 51342516

EAN 4057709519865

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a drážkou ISO 1207, nehrdzavejúca oceľ , A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 51342516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 1207 nahrádza normu DIN 84 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk )

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

ISO 1207

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit