Skrutka s valcovou hlavou a drážkou ISO 1207, oceľ 4,8, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)
ISO 1207,oceľ 4,8,pozin.,pas. v hr. vrs.,s tesn.
Obj. č. 51340610
EAN 4057708129287
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú viac alternatív k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné galvanizované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerná distribúcia vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Norma ISO 1207 nahrádza normu DIN 84 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálny priemer Ø
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,9 mm |
Normy | ISO 1207 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |