Skrutka s valcovou hlavou a drážkou
ISO 1207 obyčajná mosadz
Obj. č. 51347316
EAN 4046777581829
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1207 obyčajná mosadz
UpozornenieNahrádza DIN 84
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Normy | ISO 1207 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |