Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a drážkou

ISO 1207 obyčajná mosadz

Obj. č. 51347510

EAN 4046777582161

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a drážkou

Obj. č. 51347510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1207 obyčajná mosadz
UpozornenieNahrádza DIN 84
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk )

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

ISO 1207

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie