Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a krížovou drážkou H DIN 7985, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 7985, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy, H
SKR SOSOV DIN7985 A2/70 H2 M5X10

Obj. č. 02835 10

EAN 4011231322980

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a krížovou drážkou H DIN 7985, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02835 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

3,8 mm

Normy

DIN 7985

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit