Skrutka s valcovou hlavou a krížovou drážkou, Z
DIN 7985, pozinkovaná oceľ 4.8, Z
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Normy | DIN 7985 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |