Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou
DIN 84, polyamid 6.6
Obj. č.
027810 20
EAN 4047376050860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |