Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

DIN 84, polyamid 6.6

Obj. č. 027810 50
EAN 4047376135857

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 027810 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk )

16 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 84

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm