Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

DIN 84, polyamid 6.6

Obj. č. 02783 22
EAN 4045727920367

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 02783 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk )

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

DIN 84

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie