Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou
DIN 84, polyamid 6.6
Obj. č.
02785 14
EAN 4063275032257
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie
Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |