Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

DIN 84, polyamid 6.6
SKR.S VALC.HL. DIN84 PA6.6 NAT. SZ M6X50

Obj. č. 02786 50

EAN 4011231319973

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 02786 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk )

10 mm

Výška hlavy (k1)

3,9 mm

Normy

DIN 84

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie