Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

DIN 84, polyamid 6.6
SKRUTKA VALC. DIN84 PA6.6 NATURE SL M4X8

Obj. č. 02784 8
EAN 4011231319652

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 02784 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 84, polyamid 6.6, prírodný
Upozornenie

Norma DIN 84 bola zrušená a nahradená normou ISO 1207. Existuje určitá limitovaná podobnosť (nominálny priemer Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk )

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Normy

DIN 84

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm