Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom

W-251.12, oceľ 100, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 414481235
EAN 4048539977543

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom

Obj. č. 414481235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-251.12, oceľ 100, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer príruby (dc)

22,5 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Normy

W251.12

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie