Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom
W-251.12, oceľ 100, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 414486 30
EAN 4048539975761
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-251.12, oceľ 100, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer príruby (dc) | 13,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Normy | W251.12 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 6 mm |