Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom Verbus®

W-251,12, oceľ 100, pozinkovaná
SKRUTKA RIPP-W251.12-KL100-(A2K)-M5X12

Obj. č. 414415 12

EAN 4048539972869

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom Verbus®

Obj. č. 414415 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-251.12 oceľ, 100, galvanizovaná, modrá povrchová úprava (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer príruby (dc)

11 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS4

Normy

W251.12

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie