Skrutka s valcovou hlavou, poistným ozubením a vnútorným šesťhranom Verbus®
W-251,12, oceľ 100, pozinkovaná
SKRUTKA W251.12 KL100 A2K M10X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer príruby (dc) | 19,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Normy | W251.12 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 10 mm |