Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ASME 18.3, oceľová zliatina bez povrchovej úpravy, UNC (porovnateľné s metrickým závitom ISO)
SKRUTKA 1/4_20X1/2
Obj. č. 7062314050
EAN 4052703970360
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Trieda pevnosti zliatiny je porovnateľná s triedou pevnosti metrických skrutiek 12.9
Skrutky s vnútorným šesťhranom ASME B 18.3 nemajú na hlave vyznačenú triedu pevnosti, keďže podľa normy ASTM 574 majú tieto skrutky len jednu triedu pevnosti.
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 1/4 in |
Dĺžka (l1) | 1/2 in |
Priemer hlavy | 0,375 in |
Výška hlavy | 0,250 in |
Vnútorný pohon (s1) | HS3/16 palca |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 1/2 in |
Materiál | Alloy (zliatina) |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet závitov na palec | 20 |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 19 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 8,4-16,8 kN |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 0 h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!