Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ASME 18.3, oceľová zliatina bez povrchovej úpravy, UNC (porovnateľné s metrickým závitom ISO)
SKRUTKA 4_40X1/4
Obj. č. 7062304025
EAN 4055374281575
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Trieda pevnosti zliatiny je porovnateľná s triedou pevnosti metrických skrutiek 12.9
Skrutky s vnútorným šesťhranom ASME B 18.3 nemajú na hlave vyznačenú triedu pevnosti, keďže podľa normy ASTM 574 majú tieto skrutky len jednu triedu pevnosti.
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 0,1120 in |
Dĺžka (l1) | 1/4 in |
Priemer hlavy | 0,183 in |
Výška hlavy | 0,112 in |
Vnútorný pohon (s1) | HS3/32 palca |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 0,99 in |
Materiál | Alloy (zliatina) |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet závitov na palec | 40 |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,7 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1,6-3,1 kN |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 0 h |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!