Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, ≥ M24 A2-50 nehrdzavejúca oceľ
SKR CYL ISO4762 A2/70 IS2,5 M3X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
„Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762“. Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS2.5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 18 mm |
Trieda výrobku | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,871-1,7 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC II |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!