Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2-70

ISO 4762/DIN 912, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-A2/70-IS3-M4X35

Obj. č. 00944 35

EAN 4038898415091

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2-70

Obj. č. 00944 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

„Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762“. Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS3

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie