Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2-70
ISO 4762/DIN 912, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-A2/70-IS5-M6X22
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
„Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762“. Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |