Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2-70

ISO 4762/DIN 912, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-A2/70-IS8-M10X100

Obj. č. 009410 100

EAN 4011231162081

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2-70

Obj. č. 009410 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

„Norma DIN 912 bola nahradená medzinárodnou normou ISO 4762“. Priemery M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 a M100 a nominálna dĺžka 2 mm nie sú zahrnuté v norme ISO 4762. Tieto priemery/dĺžky budú preto naďalej dodávané s označením normy DIN 912.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

100 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie