Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy

ISO 4762/DIN 912, nehr. oceľ A4 80, bez povr. úpr.

Obj. č. 009705 18

EAN 4065746345248

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009705 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

18 mm

Priemer hlavy (dk)

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

80

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS4

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky (d2)

5 mm