Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy
ISO 4762/DIN 912, nehr. oceľ A4 80, bez povr. úp.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Funkcia zálohovania | 0 – nepoužiteľný |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Podrobnosti o hlave | 0 – nepoužiteľný |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | 0 – nepoužiteľný |
Priemer stopky (d2) | 4 mm |
Verzia | 0 – nepoužiteľný |
Trieda výrobku | A |
Oblasť použitia | 0 – nepoužiteľný |
Regulovaná oblasť | 0 – nepoužiteľný |
Stavebný výrobok | 0 – nepoužiteľný |
Vyhlásenie o zhode (CE) | 0 – nepoužiteľný |