Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 008014 85
EAN 4045727752654
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M14  | 
Dĺžka (l1)  | 85 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 21 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 14 mm  | 
Normy  | ISO 4762  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | 0 – nevzťahuje sa  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS12  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky (d2)  | 14 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |