Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-10.9-IS10-M12X30

Obj. č. 008012 30

EAN 4011231131018

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008012 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky (d2)

12 mm