Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-10.9-IS6-M8X20

Obj. č. 00808 20

EAN 4011231132619

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 00808 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky (d2)

8 mm