Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná

Obj. č. 01088 190

EAN 4038898977971

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 01088 190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

190 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6