Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná
SKRUTKA-VALC-ISO4762-10.9-IS22-M30X180

Obj. č. 010830 180

EAN 4047376961326

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 010830 180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

180 mm

Priemer hlavy (dk)

45 mm

Výška hlavy (k1)

30 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS22

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit