Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy

ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008322 70

EAN 4061338076002

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008322 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M22

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy (dk)

33 mm

Výška hlavy (k1)

22 mm

Normy

DIN 912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

12,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS17

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

70 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie