Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy
ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-12.9-IS17-M20X380
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 | 
| Dĺžka (l1) | 380 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 30 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 20 mm | 
| Normy | ISO 4762 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 12,9 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom | 
| Spôsob upínania | Šesťhranný otvor | 
| Vnútorný pohon (s1) | HS17 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |