Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, bez povrchovej úpravy
ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-12.9-IS5-M6X40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |