Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-VS19-M24X150

Obj. č. 008224 150

EAN 4024835912242

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008224 150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

150 mm

Priemer hlavy (dk)

36 mm

Výška hlavy (k1)

24 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS19

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit