Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 4762 oceľ 8.8, zinok-nikel, čierna

Obj. č. 414968 12

EAN 4057709865658

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762, oceľ, trieda pevnosti 8.8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 414968 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

0 – nevzťahuje sa

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 8

x 100 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(ZNBHL)-M10

x 100 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-(ZNBHL)-M12

x 500 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-6-WS5,5-(ZNBHL)-M3

x 1000 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 6 VK7 ZNBHL M4

x 1000 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK10 ZNBHL M6

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA-SESTHR-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 10

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-12

x 500 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODLOZKA ISO 7089 STAHL 200 HV

x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 6