Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762, oceľ 10.9, vločky zinku, strieb. (ZFSHR)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFSHR proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označenie ZFSHR sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,12 μ – 0,18 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 23,67 mm |
Výška hlavy (k1) | 15,57 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS14 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Trieda výrobku | A |