Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 010894 20

EAN 4049557187143

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 010894 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS3

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie