Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762,oceľ 10.9,pozin.,pas. v hr. vrs.,s tesn.
Obj. č. 4150010110
EAN 4055375784587
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Prehľad výhod:
- Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné galvanizované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 - Tepelná kapacita do 120 °C
 - Rovnomerná distribúcia vrstvy
 - Funkčné a dekoratívne
 
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M10  | 
Dĺžka (l1)  | 110 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 16 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 10 mm  | 
Normy  | ISO 4762  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS8  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |