Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, Geomet 321 A + VL
SCR-CYL-ISO4762-8.8-(GE3A/VL)-M6X35
Obj. č. 413346 35
EAN 4048539231195
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4762, oceľ 8.8, zinkové vločky, strieborná Geomet 321A+VL
Upozornenie
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
