Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, Geomet 321 A + VL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |