Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762 oceľ 8.8 pozin., hrubá vrstva pasiv.
Obj. č. 414952430
EAN 4059609115659
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 24 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 264 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |