Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ASME B18.3, nehr. oceľ 18-8, bez povr. úp., UNC
Obj. č. 7063337200
EAN 4050642754454
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME 18.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2. Mechanické vlastnosti sú založené na norme ASTM F837
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 2 in |
Priemer hlavy | 0,562 in |
Výška hlavy | 0,375 in |
Vnútorný pohon (s1) | HS5/16 palca |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet závitov na palec | 16 |
