Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ASME B18.3, nehr. oceľ 18-8, bez povr. úp., UNC

Obj. č. 7063308037

EAN 4052712438455

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 7063308037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME 18.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2. Mechanické vlastnosti sú založené na norme ASTM F837



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

0,164 in

Dĺžka (l1)

3/8 in

Priemer hlavy

0,270 in

Výška hlavy

0,164 in

Vnútorný pohon (s1)

HS9/64 palcov

Dĺžka závitu (lg)

3/8 in

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet závitov na palec

32

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie