Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ASME B18.3, oceľová zliatina, bez povr. úpr., UNC

Obj. č. 7062375400

EAN 4050642750425

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 7062375400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME 18.3, oceľová zliatina, bez povrchovej úpravy, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm


Trieda pevnosti zliatiny je porovnateľná s triedou pevnosti metrických skrutiek 12.9


Skrutky s vnútorným šesťhranom ASME B 18.3 nemajú na hlave vyznačenú triedu pevnosti, keďže podľa normy ASTM 574 majú tieto skrutky len jednu triedu pevnosti.



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3/4 in

Dĺžka (l1)

4 in

Priemer hlavy

1,125 in

Výška hlavy

0,750 in

Vnútorný pohon (s1)

HS3/8 palca

Materiál

Alloy (zliatina)

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet závitov na palec

10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie