Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ASME B18.3, oceľová zliatina, bez povr. úpr., UNC

Obj. č. 7062331100

EAN 4046777236873

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 7062331100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME 18.3, oceľová zliatina, bez povrchovej úpravy, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm


Trieda pevnosti zliatiny je porovnateľná s triedou pevnosti metrických skrutiek 12.9


Skrutky s vnútorným šesťhranom ASME B 18.3 nemajú na hlave vyznačenú triedu pevnosti, keďže podľa normy ASTM 574 majú tieto skrutky len jednu triedu pevnosti.



Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5/16 in

Dĺžka (l1)

1 in

Priemer hlavy

0,469 in

Výška hlavy

0,312 in

Vnútorný pohon (s1)

HS1/4 palca

Dĺžka závitu (lg)

1,71 in

Materiál

Alloy (zliatina)

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet závitov na palec

18

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie