Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ASME B18.3, oceľová zliatina, bez povr. úpr., UNC
SKRUTKA 6_32X3/8
Obj. č. 7062306037
EAN 4054458270627
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME 18.3, oceľová zliatina, bez povrchovej úpravy, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Trieda pevnosti zliatiny je porovnateľná s triedou pevnosti metrických skrutiek 12.9
Skrutky s vnútorným šesťhranom ASME B 18.3 nemajú na hlave vyznačenú triedu pevnosti, keďže podľa normy ASTM 574 majú tieto skrutky len jednu triedu pevnosti.
Tolerancia štandardného závitu podľa normy ASME B1.1 = 3A (pre externý závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 0,1380 in |
Dĺžka (l1) | 3/8 in |
Priemer hlavy | 0,226 in |
Výška hlavy | 0,138 in |
Vnútorný pohon (s1) | HS7/64 palcov |
Dĺžka závitu (lg) | 1,05 in |
Materiál | Alloy (zliatina) |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Počet závitov na palec | 32 |