Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO4762-10.9-IS10-(A3C)-M12X65
Obj. č. 010801265
EAN 4038898486404
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M12  | 
Dĺžka (l1)  | 65 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 18 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 12 mm  | 
Normy  | ISO 4762  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS10  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  | 
